List kružne pile za drvo, fino križno ozubljenje srednje 400 mm

Artikl br.: 584035 400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ lista D 400 mm
⌀ bušenja 30 mm
Broj/⌀/polumjer rupa zahvatnika 2/7/42 i 2/9/46 i 2/10/60 mm
Broj zubi 60
Širina reza B 3,5 mm
Vrsta proizvoda List kružne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 584035 400
EAN / GTIN 4045197220806

Opis

Izvedba:

Umetnuti tvrdi metal, u preciznoj izvedbi s vrlo čvrstim osnovnim listom, za rad sa smanjenom bukom. Predimenzionirano HM ozubljenje omogućuje često oštrenje..

Upotreba:

Za kružne, poprečne, klatne, dvostruke i nagibne strojne pile.
Tip UW za pločaste materijale, furnir ili jednostrano prevučene s plastikom, uzdužni furnir kao paket, tvrdi papir i tvrdu tkaninu.

Napomena:

Ostale listove pile naći ćete u skupini 17.
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
    ⌀ lista D (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu