Cirkelsågblad trä, variabel tandning grov 315 mm

Art-nr: 584015 315
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Blad-⌀ D 315 mm
hål-⌀ 30 mm
Medbringarhål antal/⌀/hålcirkel 2/7/42 och 2/9/46 och 2/10/60 mm
Antal tänder 28
sågbredd B 3,2 mm
Produktslag Cirkelsågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 584015 315
EAN/GTIN 4045197220721

Benämning

Utförande:

Med hårdmetalltänder, i precisionsutförande med höghållfast bladstomme, ljuddämpat. Generöst dimensionerade hårdmetallskär som kan slipas ofta.

Användningsdata:

För cirkel-, format-, pendel-, kap- och geringssågmaskiner.
Typ LWZ för längs- och tvärsnitt i alla naturträ- och alla träskivmaterial.

Anmärkning:

Fler cirkelsågblad hittar du i grupp 17.