Brosse métallique à main, avec manche en plastique Fil INOX ondulé 0,35 mm, Nombre de rangées de garnissage: 5

Réf.: 575720 5
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
154 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de rangées de garnissage Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale L 285 mm
Matériau corps de base plastique
Nombre de rangées de garnissage 5
Epaisseur soies 0,35 mm
Matériau garniture INOX
Exécution matériau de garnissage ondulation
Large bordure L3 136 mm
Hauteur garniture H1 25 mm
Type d’utilisation fonctionnement manuel
Utilisation type nettoyage
Caractéristiques adéquation avec le secteur alimentaire
Type de produit brosse métallique
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 575720 5
EAN / GTIN 4017359287293
Réf. fabricant 185451
Fabricant/personne responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Description

Exécution:

Brosse à main, hauteur de garnissage 25 mm. Corps en plastique ergonomique avec trou de suspension; agréée pour les denrées alimentaires, longueur totale 285 mm.