Drátěný ruční kartáč, s plastovou rukojetí drát INOX vlnitý 0,35 mm, Počet řad osazení: 5

Artiklové číslo: 575720 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
154 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet řad osazení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 285 mm
Materiál základní těleso plast
Počet řad obložení 5
Pevnost štětin 0,35 mm
Materiál lemování INOX
Provedení materiálu ucpávky Zvlněné
Široký lem L3 136 mm
Výška lemu H1 25 mm
Druh použití Poháněno ručně
Typické použití Čištění
Vlastnosti Vhodné pro potravinářské oblasti
Druh produktu Drátěný kartáč
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 575720 5
EAN / GTIN 4017359287293
Číslo výrobce 185451
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

Ruční kartáč, výška osazení 25 mm. Ergonomický plastový korpus s otvorem na zavěšení; schválený pro potravinářství, celková délka 285 mm.