Četka za površine Čelična žica 0,30 mm, ⌀ četke D1: 60mm

Artikl br.: 574750 60
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
934 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ četke D1 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ četke D1 60 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Debljina svornjaka 0,3 mm
Duljina obruba H1 25 mm
maksimalan broj okretaja 8.000 min-1
Vrsta proizvoda Četka u obliku kista

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 574750 60
EAN / GTIN 4017359116180
Broj proizvođača 436162
Proizvođač/odgovorna osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Izvedba:

Četka za površine s ⌀ drške 6 mm.

Upotreba:

U ručnim brusilicama, na elastičnim glavama vretena ili fiksnim strojevima. Za čišćenje, skidanje srhova s malih i srednje velikih površina.