{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală L | 90 mm | |
| Grosime perie | 0,15 mm | |
| Material garnitură | alamă | |
| Versiunea materialului de umplutură | Răsucit | |
| Bordură lată L3 | 25 mm | |
| Înălțime garnitură H1 | 25 mm | |
| Diametru perie D1 | 13 mm | |
| Tip de utilizare | Acționat cu mâna | |
| Utilizare tipică | Curățare | |
| Tip produs | Perie internă (acționată manual) | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 574498 13 | |
| EAN / GTIN | 4017359459386 | |
| Număr producător | 56573130 | |
| Producător/responsabil | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com |