{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală L | 100 mm | |
| Grosime perie | 0,25 mm | |
| Material garnitură | Carbură de siliciu | |
| Versiunea materialului de umplutură | Microabraziv | |
| Înălțime garnitură H1 | 25 mm | |
| Diametru perie D1 | 3,2 mm | |
| Tip de utilizare | Acționat cu mașina | |
| Suport | tijă | |
| Diametrul arborelui Ds | 1,7 mm | |
| Materiale abrazive | carbură de siliciu (SiC) | |
| Granulaţie | 1.000 | |
| Utilizare tipică | Curățare; Debavurare; Lustruire | |
| Tip produs | Perie internă (acționată de mașină) | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 574476 3,2 | |
| EAN / GTIN | 4017359290637 | |
| Număr producător | 54520032 | |
| Producător/responsabil | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com |