Tubrensare mikroabrasiv (SiC) kornstorlek 1000 3,2 mm

Art-nr: 574476 3,2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
218 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Borst-⌀ D1 3,2 mm
Skaftdiameter Ds 1,7 mm
Arbetslängd L3 25 mm
Produktslag Tubrensare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 574476 3,2
EAN/GTIN 4017359290637
Tillverkarens nummer 54520032

Benämning

Utförande:

Innerborstar med förzinkad, virad tråd och enkel borstspiral.
Fina kiselkarbid-borst (SiC) i kornstorlek 1000, borst-⌀ 0,25 mm, totallängd 100 mm.

Användningsdata:

Slipnylonborstar arbetar både vid borstens spets och vid dess sidoytor. En ständig frisättning av nytt slipmaterial garanterar likformig slipverkan.
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
    Borst-⌀ D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen