Perie pentru ţevi, microabrazivă (SiC) Granulaţie 1000, ⌀ periei D1: 2,2mm

Cod articol.: 574476 2,2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
681 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 100 mm
Grosime perie 0,25 mm
Material garnitură Carbură de siliciu
Versiunea materialului de umplutură Microabraziv
Înălțime garnitură H1 18 mm
Diametru perie D1 2,2 mm
Tip de utilizare Acționat cu mașina
Suport tijă
Diametrul arborelui Ds 0,9 mm
Materiale abrazive carbură de siliciu (SiC)
Granulaţie 1.000
Utilizare tipică Curățare; Debavurare; Lustruire
Tip produs Perie internă (acționată de mașină)
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 574476 2,2
EAN / GTIN 4017359335260
Număr producător 54520022
Producător/responsabil LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descriere

Execuţie:

Perii pentru interior, cu sârmă răsucită galvanizată şi spirală simplă.
Peri cu carbură de siliciu fină (SiC) cu granulaţie1000, ⌀ perilor 0,25mm, lungime totală 100mm.

Aplicaţie:

Periile din nylon abraziv acţionează eficient atât cu vârful, cât şi cu suprafeţele laterale ale perilor. Prin eliberarea constantă a materialului abraziv se garantează o acţiune abrazivă uniformă.Pentru debavurarea găurilor (transversale), canalelor inelelor O, precum și pentru curățarea și lustruirea duzelor și a găurilor mici pentru instalații hidraulice.