Perie rotundă cu coadă Sârmă de oţel 0,20 mm, ⌀ periei D1×lăţimea garniturii L1: 80X18mm

Cod articol.: 574050 80X18
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.265 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1×lăţimea garniturii L1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material corp de bază plastic
Grosime perie 0,2 mm
Material garnitură oțel
Versiunea materialului de umplutură Ondulat
Bordură lată 13 mm
Înălțime garnitură 20 mm
Diametru perie 80 mm
Tip de utilizare Acționat cu mașina
Suport tijă
Diametrul arborelui 6 mm
Turaţie max. 15.000 min-1
Utilizare tipică Curățare
Tip produs Perie rotundă
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 574050 80X18
EAN / GTIN 4067263907039
Număr producător 574050 80X18
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sârme speciale ondulate, ⌀ ax 6 mm.

Aplicaţie:

Pe polizoare sau maşini de găurit manuale pentru prelucrarea suprafeţelor ca de exemplu îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curăţare. Turaţiile mari sporesc performanţa periei.
Pentru îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curăţare.