Kulatý kartáč se stopkou ocelový drát 0,20 mm, ⌀ kartáče D1ךířka osazení L1: 80X18mm

Artiklové číslo: 574050 80X18
Sleva
148,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 122 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1ךířka osazení L1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál základní těleso plast
Pevnost štětin 0,2 mm
Materiál lemování ocel
Provedení materiálu ucpávky Zvlněné
Široký lem L3 13 mm
Výška lemu H1 20 mm
Průměr kartáče D1 80 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač stopka
Průměr hřídele Ds 6 mm
Otáčky max. 15 000 min-1
Typické použití Čištění
Druh produktu Kulatý kartáč
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 574050 80X18
EAN / GTIN 4067263907039
Číslo výrobce 574050 80X18
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zvlněné speciální vlastnosti drátu, ⌀ stopky 6 mm.

Použití:

V ručních bruskách, ohebných hřídelích nebo ručních vrtačkách pro opracování povrchů. Vysoké otáčky znásobují výkon kartáče.
K odstraňování rzi, okují, k čištění.