Perie rotundă cu coadă Sârmă de oţel 0,30 mm 60X15 mm

Cod articol: 574050 60X15
La cerere
În stoc
974 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Material garnitură Sârmă de oţel
⌀ periei D1 60 mm
Grosimea perilor 0,3 mm
Lăţimea garniturii L1 15 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 17 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Răsucire în cozi Ondulat
Turaţie maximă 15.000 min-1
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 574050 60X15
EAN / GTIN 4067263907015

Descriere

Execuţie:

Sârme speciale ondulate, ⌀ ax 6 mm.

Aplicaţie:

Pe polizoare sau maşini de găurit manuale pentru prelucrarea suprafeţelor ca de exemplu îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curăţare. Turaţiile mari sporesc performanţa periei.
Pentru îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curăţare.
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
    ⌀ periei D1×lăţimea garniturii L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături