{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material garnitură | Sârmă din INOX | |
| ⌀ periei D1 | 200 mm | |
| Lăţimea periei | 16 mm | |
| ⌀ găurii d1 | 16 mm | |
| ⌀ găurii poate fi realizat până la | 80 mm | |
| Grosimea perilor | 0,3 mm | |
| Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 33 mm | |
| Turaţie maximă | 6.000 min-1 | |
| Tip produs | Perie rotundă |
| Cod articol | 570310 200X16 | |
| EAN / GTIN | 4017359159736 | |
| Număr producător | 360361 | |
| Producător/responsabil | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |