{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material garnitură | Sârmă din INOX | |
| ⌀ periei D1 | 100 mm | |
| Lăţimea periei | 12 mm | |
| ⌀ găurii d1 | 12 mm | |
| ⌀ găurii poate fi realizat până la | 20 mm | |
| Grosimea perilor | 0,3 mm | |
| Lungimea de acoperire realizată de peri H1 | 21 mm | |
| Turaţie maximă | 8.000 min-1 | |
| Tip produs | Perie rotundă |
| Cod articol | 570310 100X12 | |
| EAN / GTIN | 4017359123232 | |
| Număr producător | 320361 | |
| Producător/responsabil | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |