Jednořadý kulatý kartáč drát INOX 0,30 mm, ⌀ kartáče D1ךířka kartáče: 200X16mm

Artiklové číslo: 570310 200X16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
141 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ brosse D1×largeur de brosse (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tykkelse, børstehår 0,3 mm
Materiale, børsteflade INOX
Version, bestykningsmateriale bølget
Farve, børsteflade sølvfarvet
Bred børsteflade L3 16 mm
Højde, børsteflade H1 33 mm
Diameter, børste D1 200 mm
Indsatstype maskindrevet
Holder boring
Diameter, hul d1 16 mm
Diameter, hul, kan bores op til maks. 80 mm
Omdrejningstal maks. 6.000 min-1
Typisk anvendelse rengøring
Produkttype renseskive
Indhold enkelt del

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 570310 200X16
EAN / GTIN 4017359159736
Číslo výrobce 360361
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Execuţie:

Perii cu un rând de peri cu margine ondulată.

Aplicaţie:

Pentru înăsprire, curăţare, îndepărtarea ruginii, decapare, etc. Periile cu un singur rând pot fi montate înşirate pe cilindrii cu diverse lăţimi. Pentru utilizare individuală pe maşini de şlefuit.