Perie rotundă din sârmă Sârmă de oţel 0,30 / 0,35 mm 250X30 mm

Cod articol: 570100 250X30
La cerere
În stoc
148 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ periei D1 250 mm
Lăţimea periei 25 mm
⌀ găurii d1 50,8 mm
⌀ găurii poate fi realizat până la 80 mm
⌀ inel reducţie 12/12,7/16/20/22,2/25,4/30 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 50 mm
Turaţie maximă 3.600 min-1
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 570100 250X30
EAN / GTIN 4017359079966
Număr producător 376162

Descriere

Execuţie:

Sârmă ondulată adânc presată în corpul de oţel. Densitate mare şi rezistenţă mare la uzură. Este posibilă adaptarea la diferite diametre datorită inelelor de reducţie înlocuibile (cuprinse în setul de livrare).
Orificiu cu canal de pană dublu.

Aplicaţie:

Utilizare pe şlefuitor de banc şi polizor de banc sau pe maşini cu ax flexibil.
Pentru înăsprire, curăţare, îndepărtare a ruginii, a arsurilor etc.
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
    ⌀ periei D1×lăţimea garniturii L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături