Drátěný kotoučový kartáč ocelový drát 0,30 / 0,35 mm, ⌀ kartáče D1ךířka osazení L1: 250X30mm

Artiklové číslo: 570100 250X30
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
192 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1ךířka osazení L1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr otvoru 50,8 mm
Materiál základní těleso plast
Pevnost štětin 0,3 mm
Materiál lemování ocel
Provedení materiálu ucpávky Zvlněné
Široký lem L3 25 mm
Výška lemu H1 50 mm
Průměr kartáče D1 250 mm
S drážkou ano
Druh použití Poháněno strojem
Upínač otvor
Průměr otvoru d1 50,8 mm
Průměr otvoru lze vyvrtat až do max. 80 mm
Redukční kroužky přiloženy ano
Počet redukčních kroužků 7
Redukční kroužek průměru vnitřní 12 mm; 12,7 mm; 16 mm; 20 mm; 22,2 mm; 25,4 mm; 30 mm
Otáčky max. 3 600 min-1
Typické použití Čištění
Druh produktu Kulatý kartáč
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 570100 250X30
EAN / GTIN 4017359079966
Číslo výrobce 376162
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

Vlnitý drát, pevně zalisovaný v ocelovém tělese. Velká hustota osazení, vysoká přesnost obvodové házivosti a odolnosti vůči opotřebení. Možné přizpůsobení různým upínacím otvorům díky výměnným redukčním kroužkům (součást dodávky).
Otvor s dvojitou klínovou drážkou.

Použití:

Pro zdrsňování, čištění, odstraňování rzi, okují atd.
Používá se na stojanových bruskách a lešticích zařízeních nebo na strojích s pružnou hřídelí.