Ronde draadborstel Staaldraad 0,30 / 0,35 mm 250X30 mm

Artikelnummer: 570100 250X30
op aanvraag
Op voorraad
128 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Borstel-⌀ D1 250 mm
Borstelbreedte 25 mm
Boring-⌀ d1 50,8 mm
Asgat-⌀ uitboorbaar tot 80 mm
Reduceerring-⌀ 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm
Lengte borsteldeel H1 50 mm
Maximaal toerental 3.600 min-1
Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 570100 250X30
EAN/GTIN 4017359079966
Nummer fabrikant 376162

Omschrijving

Uitvoering:

Ongetordeerd draad, stevig in het stalen lichaam vastgeperst. Hoge draaddichtheid, rondloopnauwkeurigheid en slijtvastheid. Aanpassing aan verschillende opnameboringen mogelijk door middel van verwisselbare reduceerringen (in de levering opgenomen).
Asgat met dubbele spiebaan.

Toepassing:

Toepassing op slijp-en polijstmachines of machines met flexibele as.
Voor het opruwen, reinigen, ontroesten, verwijderen van walshuid enz.
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
    Borstel-⌀ D1×bezettingsbreedte L1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen