FF WOCT 060212T IC328 Plăcuţe cu geometrie de tăiere pozitivă pentru viteze de avans foarte mari de până la 3,5 mm cu adâncimi de tăiere mici

Cod articol: 5698085
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie FEEDMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5698085
EAN / GTIN 7291075162554
Număr producător 5698085
L-Număr L23970 326

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu geometrie de tăiere pozitivă pentru viteze de avans foarte mari de până la 3,5 mm cu adâncimi de tăiere mici

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.2 mm
  • Diametrul interior al locaşului de aşezare pentru plăcuţe (INSBD): 5.6 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 2.7 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 1 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.3 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 3

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "FEEDMILL" Vedeţi-le pe toate