• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

FF WOCT 060212T IC328 Plaquitas con Filos de Corte en Arco para Alto Avance a Pequeñas Profundidades de Corte

Número de artículo: 5698085
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie FEEDMILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5698085
EAN / GTIN 7291075162554
Número del fabricante 5698085
Número L L23970 326

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 1.2 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 7 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 2 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.2 mm
  • Diámetro del cuerpo de la plaquita (INSBD) 5.6 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.3 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 3

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "FEEDMILL" Ver todos