RXCR 10T3 IC928 Plăcuțe rotunde, rectificate cu precizie, cu unghi de atac pozitiv

Cod articol: 5697742
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISCARMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5697742
EAN / GTIN 7291075118353
Număr producător 5697742
L-Număr L23910 573

Descriere

Descriere:

Plăcuțe rotunde, rectificate cu precizie, cu unghi de atac pozitiv

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 5 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.97 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 8

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate