LNKX 150608ANTN MM IC908 WSP tangențial cu formator de așchii sinterizat. Șampanie de protecție întărită pentru condiții de tăiere nefavorabile. Permite un nivel ridicat de

Cod articol: 5697462
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANGMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5697462
EAN / GTIN 7291075179422
Număr producător 5697462
L-Număr L23970 320

Descriere

Descriere:

WSP tangențial cu formator de așchii sinterizat. Șampanie de protecție întărită pentru condiții de tăiere nefavorabile. Permite un nivel ridicat de

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7.5 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 12.9 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.4 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.3 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4
  • Lungimea muchiei wiper (BS): 2 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate