{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | STANDARD** Universal | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formular de descriere | Dreaptă | |
| Diametru | 115 mm | |
| Lățime disc | 2 mm | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Suport | Alezaj | |
| Diametrul găurii | 22,23 mm | |
| Viteză periferică max. | 80 m/s | |
| Turaţie max. | 13.300 min-1 | |
| Formă | 41 | |
| Înălţime strat abraziv, Diamant (D) | 7 mm | |
| Liant | metal | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de debitat | |
| Materiale abrazive | Diamant (D) | |
| Specificaţie | 42,5 - 2 - 7 | |
| Recomandat pentru material | Beton; Ceramică; oțel; Cărămidă | |
| Grupă de materiale | materiale de construcție minerale |
| Cod articol | 569721 115 | |
| EAN / GTIN | 9003173102909 | |
| Număr producător | 34499934 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |