{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmedel | Diamant | |
Slipmedlets beteckning | D | |
optimerad för material | Sten | |
Form | 41 | |
Formbeskrivning | rak | |
skiv-⌀ | 115 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
Slipbeläggning bred | 2 mm | |
Slipbeläggning höjd | 7 mm | |
Maskin | Vinkelslipmaskiner | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 13 300 min-1 | |
Produktslag | Kapskiva |
Artikelnummer | 569721 115 | |
EAN/GTIN | 9003173102909 | |
Tillverkarens nummer | 34499934 |