SEMW 1204AFTN IC950 Plăcuţe de frezare cu unghi de atac plat pentru aplicații generale.

Cod articol: 5690678
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISCARMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5690678
EAN / GTIN 7291075066982
Număr producător 5690678
L-Număr L24170 54

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de frezare cu unghi de atac plat pentru aplicații generale.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): dreaptă / Stânga
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6.5 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.2 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.12 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate