SEMW 1204AFTN IC950 General use.

Artikelnummer: 5690678
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5690678
EAN/GTIN 7291075066982
Nummer fabrikant 5690678
L-nummer L24170 54

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 6,5 mm, lengte snijelement (INSL) 12,7 mm, dikte snijelement (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) rechts/links
  • Snijlengte max. (APMX) 6,5 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,12 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles