Minibandă de şlefuit ⌀ 90×100 mm, 947A, Granulaţie: 40

Cod articol: 568531 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,48 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    3,73 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
1.742 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Granulaţie 40
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
⌀ bandă de şlefuit 90 mm
Lăţime bandă de şlefuit 100 mm
Lungimea benzii de şlefuit 289 mm
Denumirea producătorului 947A
Tip produs Bandă de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 568531 40
EAN / GTIN 8718734418498
Număr producător 7100176939
Producător/responsabil Danpoort International Abrasives BV, Kilweg 17-23, 3336 LL ZWIJNDRECHT, Nederland, www.danpoort.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Minibenzi de şlefuit ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Bandă de şlefuit Premium cu granulaţie ceramică Cubitron™ II modelată cu precizie (cu autoascuţire). Cu material abraziv ajutător, pentru o şlefuire şi mai rece.

Aplicaţie:

Pe maşini de şlefuire a suprafeţelor şi de satinat cu cilindri de prindere Cod 568570568577 (⌀ gaură 19 mm). Turaţie maximă 5000 min−1.
Performanţe semnificativ mai bune pe materialele cu prelucrare dificilă precum oţelul aliat, aliajele de nichel, cromul, aluminiul.