{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 1 buc. | |
| Material abraziv lățime | 100 mm | |
| Material abraziv lungime | 289 mm | |
| Diametrul găurii H | 19 mm | |
| Turaţie max. | 5.000 min-1 | |
| Denumirea producătorului | 947A | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Bandă de şlefuit | |
| Materiale abrazive | Granulaţie ceramică (CER) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 60 mesh | |
| Recomandat pentru material | aluminiu; Oţel superior | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Recomandat pentru | Şlefuirea suprafeţelor | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % | |
| Denumire granulație 3M | 947A |
| Cod articol | 568531 60 | |
| EAN / GTIN | 8718734418504 | |
| Număr producător | 7100070448 | |
| Producător/responsabil | Danpoort® Abrasives & Tapes, Kilweg 17-23, 3336 LL Zwijndrecht, Nederland, www.danpoort.com |