Perie cilindrică de şlefuit fin (SiC), ⌀ 100×100 mm, Granulaţie: 80

Cod articol.: 568485 80
Reducere
73,08 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cilindru de prindere
Materiale abrazive carbură de siliciu (SiC)
Dimensiunea boabelor (plasă) 80 mesh
Diametru 100 mm
Lățime cilindru 100 mm
Cuprins 1 buc.
Formă cilindric
Diametrul găurii H 19 mm
Viteză recomandată min. 900 min-1
Viteza recomandată max. 1.200 min-1
Liant Poliuretan (PU)
Grad de duritate Medie
Conținut unitate bucată
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 568485 80
EAN / GTIN 4027497052226
Număr producător A6940100100004181
Producător/responsabil LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Perie cilindrică elastică de şlefuit (PU) cu granulaţie SiC. Dimensiuni ⌀ 100×100 mm, ⌀ găurii 19 mm cu canal de pană dublu.

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea zgârieturilor, prelucrarea ulterioară a cordoanelor de sudură. Generează şlefuire strălucitoare pe întreaga lungime. Durabilitate foarte mare, stabilitatea muchiilor.
Recomandat şi pentru şlefuirea umedă cu lichid de răcire cu pH neutru.