Cilindro de rectificado de precisión (SiC), ⌀ 100×100 mm, Tamaño de grano: 80

Número de artículo: 568485 80
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto
Cilindro de apoyo
Abrasivos
carburo de silicio (SiC)
Tamaño de grano (malla)
80 malla
Diámetro
100 mm
Ancho del rodillo
100 mm
Contenido
1 ud.
Forma
Forma cilindro
Diámetro perforación H
19 mm
Número de revoluciones mín. recomendado
900 min-1
Número de revoluciones máx. recomendado
1.200 min-1
Ligadura
Poliuretano (PU)
Grado de dureza
Medio/a
Unidad contenido
unidad
Grupo de material
Metal

Identificación y clasificación

Número de artículo 568485 80
EAN / GTIN 4027497052226
Número del fabricante A6940100100004181
Fabricante/responsable LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Cilindro de rectificado de poliuretano (PU) elástico mezclado con grano abrasivo de SiC. Dimensiones ⌀ 100 × 100 mm, ⌀ taladro 19 mm con chavetero doble.

Aplicación:

Para el rectificado de arañazos y el rectificado ulterior de cordones de soldadura. Produce un rectificado longitudinal brillante. Muy larga duración, estabilidad en los cantos.
Adecuado también para el rectificado en húmedo con refrigerante de pH neutro.