Bride compacte

Cod articol: 567997
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 567997
EAN / GTIN 4020772529406
Număr producător 567997
L-Număr L30110 102203
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă compactă, element de prindere reglabil infinit, fabricat din oțel călit din aliaj. Versiune neagră placată cu zinc din fontă fină îmbunătăţită. Complet cu kit de montare 7640BFS și element de montare nedetaşabilă, netedă.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 16
  • Sarcină statică maximă: 16kN
  • G: M12
  • Canelură: 14
  • H: 0 - 90
  • E: 22,8 - 40,2
  • L: 126,0 - 143,5
  • greutate: 2166 g
  • Dimensiuni: 16
  • Sarcină maximă, dinamică de umflare: 12kN
  • H1: 3,5 - 93,5
  • H2: 52,0 - 107
  • MD 1: 40 Nm
  • MD 2: 100 Nm