• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kompaktspanner

Artikel-Nr.: 567997
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 567997
EAN / GTIN 4020772529406
Herstellernummer 567997
L-Nummer L30110 102203
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kompaktspanner, Stufenlos verstellbares Spannelement aus legiertem Vergütungsstahl. Ausführung schwarz verzinkt in vergütetem Feinguss. Komplett mit Befestigungssatz 7640BFS und unverlierbarem, glatten Druckstück.

Merkmal:

  • Größe: 16
  • max. Belastung statisch: 16 kN
  • G: M12
  • Nut: 14
  • H: 0 - 90
  • E: 22,8 - 40,2
  • L: 126,0 - 143,5
  • Gewicht: 2166 g
  • Größe: 16
  • max. Belastung schwellend dynamisch: 12 kN
  • H1: 3,5 - 93,5
  • H2: 52,0 - 107
  • Md 1: 40 Nm
  • Md 2: 100 Nm