{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | alb | |
| Suport de material abraziv | Pâslă | |
| Grad de duritate | Dur | |
| Viteză periferică max. | 40 m/s | |
| Turație recomandată | 1.500 min-1 | |
| Turaţie max. | 1.700 min-1 | |
| Diametru | 115 mm | |
| Descrierea formei | plat | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Compatibilitatea materialelor | Toate metalele | |
| Tip produs | Disc de lustruire |
| Cod articol | 567721 115 | |
| EAN / GTIN | 4062406566142 | |
| Număr producător | 567721 115 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |