Lešticí houba se suchým zipem, tvrdý, ⌀ kotouče: 115mm

Artiklové číslo: 567721 115
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    92,00 CZK / 1 ks
  • od 25 ks
    77,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
883 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Bílá
Podklad brusného materiálu Plsť
Stupeň tvrdosti Tvrdý
Obvodová rychlost max. 40 m/s
Doporučené otáčky 1 500 min-1
Otáčky max. 1 700 min-1
Průměr 115 mm
Popis tvaru plochý
Hnací stroj Úhlová bruska
Vhodnost materiálu Všechny kovy
Druh produktu Lešticí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 567721 115
EAN / GTIN 4062406566142
Číslo výrobce 567721 115
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Plstěné kotouče pro leštění předbroušených povrchů v kombinaci s lešticími pastami č. 555740552420 UNI. Potištěná strana se používá pro upínání na opěrný talíř.
Vyrobeno z ovčí vlny. Pro rychlejší výsledky leštění a nižší tvorbu hologramu ve srovnání s produkty z plastových vláken.

Použití:

Vhodné pro leštění laků a kovů.