{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | blanco | |
| Soporte del abrasivo | Fieltro | |
| Grado de dureza | Duro/a | |
| Velocidad circunferencial máx. | 40 m/s | |
| Velocidad recomendada | 1.500 min-1 | |
| Número de revoluciones máx. | 1.700 min-1 | |
| Diámetro | 115 mm | |
| Descripción de la forma | plano | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Aptitud del material | Todos los metales | |
| Tipo de producto | Placa pulidora |
| Número de artículo | 567721 115 | |
| EAN / GTIN | 4062406566142 | |
| Número del fabricante | 567721 115 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |