{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, roşu | Violet vin | |
| Serie | SC-DH | |
| Denumirea producătorului | SC-DH | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | plat | |
| Diametru | 178 mm | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Suport | Scai | |
| Grad de fineţe | medie | |
| Viteză periferică max. | 40 m/s | |
| Suport de material abraziv | Material abraziv | |
| Execuție | A medium | |
| Culoarea | roşu | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de şlefuit cu scai | |
| Materiale abrazive | corindon normal (A) | |
| Comparație granulație max. | 180 | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Caracteristici | Fără vibrații | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % |
| Cod articol | 566935 180 | |
| EAN / GTIN | 4046719011179 | |
| Număr producător | 7000068208 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |