Hiomahuopa-tarralaikka SC-DH 180

Tuote nro.: 566935 180
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    13,59 € / kpl
  • alkaen 20 kpl
    11,33 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
578 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • suurin sallittu kehänopeus: 40

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja SC-DH
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeistus-vertailu 180
Hienousaste keskikova
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Kiekon ⌀ 178 mm
Valmistajamerkintä SC-DH
Malli A medium
Väri pun.
suurin sallittu kehänopeus 40 m/s
Tuotetyyppi Hiontahuopa

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 566935 180
EAN / GTIN 4046719011179
Valmistajan numero 7000068208

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
lakka
 
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Huopatarrakiekoissa kudottu pohjakangas varmaan tarrakiinnitykseen. Irrotettavan keskiöintipuikon avulla tarkempi laikan kohdistus ja kiinnitys tukilaippaan (n. 50 % pienempi värinätaso tarrahiomalaikalla nro 566965).

Käyttö:

Kulmahiomakoneissa tarralaikka-alustalla nro 566960 tai 566965 (tarralaikoille, joissa keskitys).
Viimeistelyyn, mattaukseen, häivytykseen, vähentää selvästi karheutta, ja kevyisiin puhdistus- (esim. värjäytymien poisto) ja purseenpoistotehtäviin.

Ohje:

Tarrahiomalaikat esihiontaan, ks. alkaen nrosta 567705ff.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat