• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Disc de şlefuire din material abraziv cu prindere cu scai SC-DH, ⌀ 125 mm, Comparaţie granulaţie: 100

Cod articol.: 566925 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,35 € / 1 buc.
  • de la 20 bucăți
    3,63 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
2.489 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Comparaţie granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă plat
Diametru 125 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Scai
Grad de fineţe grosier
Viteză periferică max. 40 m/s
Suport de material abraziv Material abraziv
Serie SC-DH
Denumirea producătorului SC-DH
Execuție A coarse
Culoarea maro
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Materiale abrazive Granulaţie ceramică (CER); corindon normal (A)
Comparație granulație max. 100
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor; Șlefuire margini
Caracteristici Fixare cu arici; Fără vibrații
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 566925 100
EAN / GTIN 4046719061075
Număr producător 7000067961
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discuri abrazive cu scai din material abraziv cu interstiţii pe suport textil, pentru o adeziune sigură. Cu calotă demontabilă de centrare pentru poziţionarea şi fixarea precisă a discului pe discul suport (vibraţii reduse cu aprox. 50 % cu discul abraziv cu scai Cod 566965).

Aplicaţie:

Pe polizoare unghiulare cu disc abraziv cu scai Cod 566960 respectiv 566965.
Pentru finisare, mătuire, suprapunere cu reducerea vizibilă a adâncimii rugozităţii, precum şi pentru lucrări uşoare de curăţare (de ex. îndepărtarea culorilor de revenire) şi debavurare.

Notă:

Pentru discuri de şlefuire cu scai pentru şlefuire prealabilă, consultaţi începând cu Cod 567705.