RPHX 1204M0-MT5 IC5500 Plăcuţe de frezare rotunde cu caneluri de indexare

Cod articol: 5668913
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ROUNDMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5668913
EAN / GTIN 7291075431513
Număr producător 5668913
L-Număr L23970 315

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de frezare rotunde cu caneluri de indexare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 6 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.78 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.45 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.2 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 5

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "ROUNDMILL" Vedeţi-le pe toate