RPHX 1204M0-MT5 IC5500 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5668913
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ROUNDMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5668913
EAN / GTIN 7291075431513
Gyártó száma 5668913
L-szám L23970 315

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóbetét vastagság (S) 4,78 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 6 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,78 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,45 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,2 mm/fog
  • Vágóélek száma 5

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "ROUNDMILL" Összes megtekintése