EC-E4L 12-26/38C12CF83 IC608 Freze cu 4 caneluri, unghi de elice de 38° și pas inegal pentru prelucrare cu vibrații reduse cu rectificare în relief 3xD

Cod articol: 5668831
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 5668831
EAN / GTIN 7291075015003
Număr producător 5668831
L-Număr L24180 282

Descriere

Descriere:

Freze cu 4 caneluri, unghi de elice de 38° și pas inegal pentru prelucrare cu vibrații reduse cu rectificare în relief 3xD

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 12 mm
  • Toleranța diametrului de aşchiere e8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 26 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 38 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.11 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.04 mm/dinte
  • Diametrul gâtului (DN): 11.7 mm
  • Lungime totală (OAL): 83 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 38 mm

Din aceeași serie "CHATTERFREE solid mill line" Vedeţi-le pe toate