H1200 HXCU 0606-TR IC830 Plăcuțe hexagonale cu două fețe cu 12 muchii de tăiere.

Cod articol.: 5668491
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5668491
EAN / GTIN 7291075352603
Număr producător 5668491
L-Număr L23970 80

Descriere

Descriere:

Plăcuțe hexagonale cu două fețe cu 12 muchii de tăiere.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1.6 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 120 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 6.43 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 7.15 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.65 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.25 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 12