H1200 HXCU 0606-TR IC830 Plaquitas Hexagonales de Doble Cara con 12 Filos de Corte

Número de artículo: 5668491
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5668491
EAN / GTIN 7291075352603
Número del fabricante 5668491
Número L L23970 80

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 6.43 mm, Espesor de la plaquita (S) 7.15 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 120 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 6.43 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 7.15 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.65 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.25 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 12

Productos adecuados