MM EFF100T2R1.0-6T06H IC903 Capete de frezare FEEDMILL cu 4 sau 6 muchii de tăiere

Cod articol.: 5668259
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5668259
EAN / GTIN 7291075286755
Număr producător 5668259
L-Număr L24060 106

Descriere

Descriere:

Capete de frezare FEEDMILL cu 4 sau 6 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 9.5 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T06
  • Raza la colţ (RE): 1 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 10 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.45 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Lungime funcţională (LF): 10 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.47 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 16.65 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 97 Grade