T490 LNMT 1106PNTR IC830 Plăcuţă montate tangențial cu 4 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol.: 5667942
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5667942
EAN / GTIN 7291075346237
Număr producător 5667942
L-Număr L23970 201

Descriere

Descriere:

Plăcuţă montate tangențial cu 4 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 10.5 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 11.3 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.2 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4