T490 LNMT 1106PNTR IC830 Tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 šikmými řeznými hranami

Artiklové číslo: 5667942
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5667942
EAN / GTIN 7291075346237
Číslo výrobce 5667942
L-číslo L23970 201

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 9 mm, délka břitové destičky (INSL) 10,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 11,3 mm, šířka břitové destičky (W1) 6 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 10.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 11.3 mm
  • Šírka vložky (W1) 6 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4