EB-A2 03-07W06E57 IC900 Freză profilată din carbură cu 2 caneluri, unghi de elice de 30°. SOLID-ECO -Frezare generală.

Cod articol.: 5667688
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5667688
EAN / GTIN 7291075013689
Număr producător 5667688
L-Număr L24180 151

Descriere

Descriere:

Freză profilată din carbură cu 2 caneluri, unghi de elice de 30°. SOLID-ECO -Frezare generală.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Raza la colţ (RE): 1.5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 30 Grade
  • Lungime totală (OAL): 57 mm
  • Tip de coadă Weldon