EB-A2 03-07W06E57 IC900 Fresas Económicas Hemisféricas de Metal Duro Integral, 2 Labios con Hélice de 30º,

Número de artículo: 5667688
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5667688
EAN / GTIN 7291075013689
Número del fabricante 5667688
Número L L24180 151

Descripción

Descripción:

Fresa de bola, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 3 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 7 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 57 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Radio de punta (RE) 1.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 3 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Longitud total (OAL) 57 mm
  • Tipo de mango Weldon