Disc suport pentru discuri din fibră dur / cu nervuri, ⌀ exterior: 115mm

Cod articol: 566690 115
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
462 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Viteză periferică maximă: 80

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grad de duritate dur
⌀ exterior 115 mm
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 13.300 min-1
Tip produs Disc-suport

Identificare și clasificare

Cod articol 566690 115
EAN / GTIN 4046719523832
Număr producător 7000032409
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Discuri-suport pentru discuri din fibră dure, nedeformabile. Suprafaţă de contact cu nervuri fine pentru susţinerea optimă a granulaţiei la şlefuirea muchiilor şi suprafeţelor. Plastic special cu rezistenţă foarte ridicată la temperatură. Ideal pentru lucrări de şlefuire grosieră şi degroşare cu granulaţii de la 36 până la 60.
Disc suport pentru discuri din fibră cu rezistenţă mare la temperatură. Design special pentru atingerea eficienţei depline a discurilor din fibră.