ISO tartótányér rugalmas/sima 172 mm

Cikkszám: 566650 172
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
211 darabszám azonnal szállítható
  • Maximális kerületi sebesség: 80

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 172 mm
Inkl. felfogó anya igen
Tárcsa ⌀-höz 180 mm
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Maximális fordulatszám 8 500 min-1
Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 566650 172
EAN / GTIN 2050001032188

Leírás

Kivitel:

Nagy hőállóságú fíber tárcsa tartótányér. Speciális formatervezésű a fíber tárcsák teljes teljesítménytényének eléréséhez.
Rugalmas speciális műanyag tányér flexibilis kontúrcsiszoláshoz. Ideális 60-as és finomabb szemcsézethez.
ISO szerint.